HISENSE WW - Waschmaschine 1400U/min 12kg Disp WLAN A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20013530
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901101830104
Sonepar Artikelnummer
121217595
Hersteller Artikelnummer
20013530
Hersteller Typ
WF3S1243BW3
Hersteller Artikel Nr.:
20013530
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
640 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
12 kg
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Anschlusswert:
1750 W
Breite:
595 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
43 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
47 l
Anzahl der Programme:
19
Ausführung des Displays:
LED
Netzwerkfähig:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84502000
Gewicht:
73.000 kg


