HISENSE WW - Waschmaschine 1400U/min 12kg Disp WLAN KPS 5 Jahre Garantie A weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015297
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901101832528
Sonepar Artikelnummer
121316168
Hersteller Artikelnummer
20015297
Hersteller Typ
WF5I1245BWR
Hersteller Artikel Nr.:
20015297
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
595 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
12 kg
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Anschlusswert:
1900 W
Breite:
595 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
32 kWh
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.324 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
43 l
Ausführung des Displays:
LCD
Netzwerkfähig:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84502000
Gewicht:
74.000 kg


