HISENSE WW - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp WiFi A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20013527
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901101830074
Sonepar Artikelnummer
121152130
Hersteller Artikelnummer
20013527
Hersteller Typ
WF3S8045BW3
Hersteller Artikel Nr.:
20013527
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
510 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Breite:
595 mm
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
33 kWh
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.331 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
36 l
Anzahl der Programme:
14
Ausführung des Displays:
LED
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
58.000 kg


