Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE WW - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp WLAN weiß-schwarz

kopierenkopieren
HISENSE WW - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp WLAN weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20015385

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6901101832771

Sonepar Artikelnummer

121316169

Hersteller Artikelnummer

20015385

Hersteller Typ

WF5I9043BWFS

Hersteller Artikel Nr.:

20015385

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

470 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Anschlusswert:

1950 W

Breite:

595 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

72 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

44 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.44 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

40 l

Netzwerkfähig:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

61.000 kg

Waschmaschine 5i, WIFI Connect Life, Inverter Motor, Dampffunktion, iPlay-farbiges TFT Display, iJetPlus-effiziente Hochdruckreiniging, iFit-mehr Platz auf kleinstem Raum, Max Drum 536 mm, Trommelinnenbeleuchtung, 9 kG, A-10%, 1400U/min, HxBxT 85x59,5x47cm, Farbe: Weiß mit schwarzer Tür, Anti-Allergie, Power 49', Speed 39', Cold Wash, Eco Refresh, Baby, Knitterschutz, Trommelreinigung, Zusätzliche Programme