HISENSE WW - Waschtrockner 1400U/min 10.5/6kg Disp WLAN KPS 5 Jahre Garantie D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015296
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 1950 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6901101832511
Sonepar Artikelnummer
121316170
Hersteller Artikelnummer
20015296
Hersteller Typ
WD5I1045BWQ
Hersteller Artikel Nr.:
20015296
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
1950 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
10.5 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
550 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
6 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
31 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
308 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
41 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
90 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
63 l
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84502000
Gewicht:
68.000 kg


