Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE WW - Waschtrockner 1400U/min 8/5kg Disp WLAN D/A sw-ws

kopierenkopieren
HISENSE WW - Waschtrockner 1400U/min 8/5kg Disp WLAN D/A sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20015294

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - integrierbar

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6901101832498

Sonepar Artikelnummer

121376296

Hersteller Artikelnummer

20015294

Hersteller Typ

WD5i8043BWF

Hersteller Artikel Nr.:

20015294

Bauform:

Standgerät

Bauart:

integrierbar

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

1950 W

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

8 kg

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Trocknungsart:

Kondensation

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

470 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

D

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:

5 kg

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

33 kWh

Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):

266 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

38 l

Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:

72 l

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

72 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

ohne Startzeitvorwahl

Trommelvolumen:

55 l

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

62.000 kg

Freistehender Waschtrockner, 8kg, 1400U/min, Energieeffizienz im Waschbetrieb: A, Energieeffizienz im Trockenprogramm: D, Fassungsvermögen: 8/5kg, Breite: 595mm, Höhe: 845mm