HISENSE WW - Weintemperierschrank 2Z 46Fl.à 0.75L WLAN Glastür F schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20013664
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6921727083067
Sonepar Artikelnummer
121217589
Hersteller Artikelnummer
20013664
Hersteller Typ
RW3N122GALF
Hersteller Artikel Nr.:
20013664
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Anschlusswert:
60 W
Spannung:
220 .. 240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
105 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
46
Breite:
595 mm
Höhe:
819 mm
Tiefe:
575 mm
Klimaklasse:
SN-T
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
45.000 kg


