Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - 35mm Tragschiene gelocht (2M) (Stange zu 2 Meter)

HKL
kopierenkopieren
HKL - 35mm Tragschiene gelocht (2M) (Stange zu 2 Meter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K536LO/2

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126029932

Sonepar Artikelnummer

120021746

Hersteller Artikelnummer

K536LO/2

Hersteller Typ

536LO/2

Hersteller Artikel Nr.:

K536LO/2

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, bandverzinkt nach DIN EN 10346. Verwendbar zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessung H x t: 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand der Lochung : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Kleinhuis Modell-Nr. : 536LO/2 EP Material__________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Meter