Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - anreihbare Druckschelle 12-20mm Kabeldm.

HKL
kopierenkopieren
HKL - anreihbare Druckschelle 12-20mm Kabeldm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1789

  • Durchmesser - 12 .. 20 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Anreihbar - Ja

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126037821

Sonepar Artikelnummer

120021603

Hersteller Artikelnummer

K1789

Hersteller Typ

1789

Hersteller Artikel Nr.:

K1789

Durchmesser:

12 .. 20 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Druckschelle geschlossen,anreihbar mit Langloch und Gewinde M 6, zum Anschrauben. Verwendbar für Kabel : 12-20 mm, max. 1 Leitung Abmessung (BxL) : 15 x 30,5 mm Werkstoff : Polyamid, halogenfrei Temperaturbereich : -30 - 100° C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 1789 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck