Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Anschlussklemme 2 Pol. 6mm2 Porzellan

HKL
kopierenkopieren
HKL - Anschlussklemme 2 Pol. 6mm2 Porzellan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K134/2.G

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Ja

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126007701

Sonepar Artikelnummer

121249902

Hersteller Artikelnummer

K134/2.G

Hersteller Typ

K134/2.G

Hersteller Artikel Nr.:

K134/2.G

Farbe:

weiß

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Anschlussklemme ohne Befestigungsbohrungen Abmessung HxBxL : 19 x 22 x 17,5 mm Pole : 2 Klemmbereich: 1,0 - 6,0 mm² Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 200 ° C Nennspannung : 450 V Farbton: weiss