Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Anschlussklemme 3pol.Porzellan, Klemmbereich 2,5-16 mm²

HKL
kopierenkopieren
HKL - Anschlussklemme 3pol.Porzellan, Klemmbereich 2,5-16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K116.G

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Ja

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126003147

Sonepar Artikelnummer

121249899

Hersteller Artikelnummer

K116.G

Hersteller Typ

K116.G

Hersteller Artikel Nr.:

K116.G

Farbe:

weiß

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Anschlussklemme nach DIN 60998, mit Befestigungsbohrungen Die Anschlussklemme muss lagefixiert werden Abmessung HxBxL : 23,5 x 23,5 x 45,5 mm Pole : 3 Klemmbereich: 2,5 - 16 mm² Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 200 ° C Nennspannung : 450 V Farbton: weiss