Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Anschlussklemme EKL Gr.0 -4mm2 12-polig, weiß

HKL
kopierenkopieren
HKL - Anschlussklemme EKL Gr.0 -4mm2 12-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K129.3

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126402056

Sonepar Artikelnummer

120179330

Hersteller Artikelnummer

K129.3

Hersteller Typ

129.3

Hersteller Artikel Nr.:

K129.3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Bohrlochabstand mittig:

8.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Breite:

16.5 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

95 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Anschlussklemme nach DIN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen Abmessung HxBxL : 13 x 16,5 x 95 Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polypropylen Werkstoff Klemmbolzen : galvanisch verzinkter Stahl Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T80 Nennspannung : 450 V Farbton: weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 129.3 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck