Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Anschlussklemme EKL Gr.1 -6mm2 12-polig, schwarz

HKL
kopierenkopieren
HKL - Anschlussklemme EKL Gr.1 -6mm2 12-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K158.0

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 12

  • Farbe - schwarz

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5 .. 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126402063

Sonepar Artikelnummer

120179334

Hersteller Artikelnummer

K158.0

Hersteller Typ

158.0

Hersteller Artikel Nr.:

K158.0

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

12

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1.5 .. 6 mm²

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Anschlussklemme nach DIN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen Abmessung HxBxL : 15 x 19 x 116,5 Klemmbereich: 1,0 - 6,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polypropylen Werkstoff Klemmbolzen : galvanisch verzinkter Stahl Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T80 Nennspannung : 450 V Farbton: schwarz Kleinhuis Modell-Nr. : 158.0 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck