Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Anschlussklemme EKL Gr.1 -6mm2 12-polig, weiß

HKL
kopierenkopieren
HKL - Anschlussklemme EKL Gr.1 -6mm2 12-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K158.3

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011126402070

Sonepar Artikelnummer

120179335

Hersteller Artikelnummer

K158.3

Hersteller Typ

158.3

Hersteller Artikel Nr.:

K158.3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-5 .. 85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Breite:

19 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

116.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Anschlussklemme nach DIN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen Abmessung HxBxL : 15 x 19 x 116,5 Klemmbereich: 1,0 - 6,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polypropylen Werkstoff Klemmbolzen : galvanisch verzinkter stahl Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T80 Nennspannung : 450 V Farbton: weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 158.3 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck