HKL - Anschlussklemme EKL Gr.2-10mm2 12-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K143.0
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 12
Farbe - schwarz
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 2.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126402087
Sonepar Artikelnummer
120021570
Hersteller Artikelnummer
K143.0
Hersteller Typ
143.0
Hersteller Artikel Nr.:
K143.0
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
12
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
2.5 .. 10 mm²
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


