HKL - Anschlussklemme EKL Gr.3-16mm2 12-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K135.3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126402117
Sonepar Artikelnummer
120021554
Hersteller Artikelnummer
K135.3
Hersteller Typ
135.3
Hersteller Artikel Nr.:
K135.3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5 .. 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20.5 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
174.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


