HKL - Anschlussklemme EKL Gr.4-25mm2 12-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K149.0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Bemessungsspannung - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126402124
Sonepar Artikelnummer
120073081
Hersteller Artikelnummer
K149.0
Hersteller Typ
149.0
Hersteller Artikel Nr.:
K149.0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Bohrlochabstand mittig:
16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


