Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Anschlussklemme mit Befestigungsbohrung mit Drahtschutz

HKL
kopierenkopieren
HKL - Anschlussklemme mit Befestigungsbohrung mit Drahtschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K127D.G

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126007749

Sonepar Artikelnummer

121249900

Hersteller Artikelnummer

K127D.G

Hersteller Typ

K127D.G

Hersteller Artikel Nr.:

K127D.G

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Halogenfrei:

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

KLEINHUIS Anschlussklemme mit Befestigungsbohrung mit Drahtschutz