Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Aufhängenippel 50 mm M13x1

HKL
kopierenkopieren
HKL - Aufhängenippel 50 mm M13x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K177/50

  • Ringnippel - Ja

  • Mit Außengewinde - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74153900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126082906

Sonepar Artikelnummer

120011793

Hersteller Artikelnummer

K177/50

Hersteller Typ

177/50

Hersteller Artikel Nr.:

K177/50

Ringnippel:

Ja

Mit Außengewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Aufhängenippel mit beweglichem Bügel Höhe : 78 mm Materialstärke Bügel : 3 mm Gewinde : M 13 Gewindelänge : 10 mm Tragfähigkeit : 0,12 kN Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 177/50 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck