Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Aufhängenippel 80mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Aufhängenippel 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K167/80

  • Ringnippel - Ja

  • Mit Außengewinde - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74153900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126082807

Sonepar Artikelnummer

120021593

Hersteller Artikelnummer

K167/80

Hersteller Typ

167/80

Hersteller Artikel Nr.:

K167/80

Ringnippel:

Ja

Mit Außengewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Aufhängenippel mit beweglichem Bügel Höhe : 108 mm Materialstärke Bügel : 3 mm Gewinde : M 10 Gewindelänge : 10 mm Tragfähigkeit : 0,12 kN Kleinhuis Modell-Nr. : 167/80 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck