HKL - Aufhängenippel M13x1 Röhrchenlänge 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K177/80
Ringnippel - Ja
Mit Außengewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74153900
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126082890
Sonepar Artikelnummer
120011794
Hersteller Artikelnummer
K177/80
Hersteller Typ
177/80
Hersteller Artikel Nr.:
K177/80
Ringnippel:
Ja
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg
Aufhängenippel mit beweglichem Bügel Höhe : 108 mm Materialstärke Bügel : 3 mm Gewinde : M 13 Gewindelänge : 10 mm Tragfähigkeit : 0,12 kN Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 177/80 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


