HKL - Auslassnippel Messing M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K471
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126084733
Sonepar Artikelnummer
120021732
Hersteller Artikelnummer
K471
Hersteller Typ
471
Hersteller Artikel Nr.:
K471
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.001 kg
Auslassnippel mit Ausgangsöffnung 8 mm Länge : 17 mm Gewinde : M 10 Außendurchmesser : 12 mm Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 471 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


