HKL - Befestigungsschelle 14,5-16mm grau, zweilappig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K795/15
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 14.5 .. 16 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126044331
Sonepar Artikelnummer
120006299
Hersteller Artikelnummer
K795/15
Hersteller Typ
795/15
Hersteller Artikel Nr.:
K795/15
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
14.5 .. 16 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


