Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Befestigungsschellen 23mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Befestigungsschellen 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K735/23

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Durchmesser - 23 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126043877

Sonepar Artikelnummer

120021781

Hersteller Artikelnummer

K735/23

Hersteller Typ

735/23

Hersteller Artikel Nr.:

K735/23

Nenndurchmesser:

23 mm

Durchmesser:

23 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73259910

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungsschelle einlappig, mit Befestigungsloch. Zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen Verwendbar für : Kabeldurchmesser 23 mm PG 16 Rohre nach DIN 49020 und 49016 Abmessung (HxL) : 20,5 x 39,5 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt Kleinhuis Modell-Nr. : 735/23 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck