HKL - Befestigungsschellen M12 zweilappig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K736M12
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 12 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126381566
Sonepar Artikelnummer
120129702
Hersteller Artikelnummer
K736M12
Hersteller Typ
736M12
Hersteller Artikel Nr.:
K736M12
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.001 kg


