HKL - Bezeichnungs-Element Aufschrift L1 (10x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBEZ.L1
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126191912
Sonepar Artikelnummer
120030640
Hersteller Artikelnummer
KBEZ.L1
Hersteller Typ
BEZ.L1
Hersteller Artikel Nr.:
KBEZ.L1
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
58 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
4.5 mm
Höhe:
7.06 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


