HKL - BI-Krallenschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2725/40
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 13.5 .. 17 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126038545
Sonepar Artikelnummer
120021671
Hersteller Artikelnummer
K2725/40
Hersteller Typ
2725/40
Hersteller Artikel Nr.:
K2725/40
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
13.5 .. 17 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
9 mm
Höhe der Öffnung:
12.6 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


