HKL - BI-Krallenschellen braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2723/25BR
Form - rund
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 25 mm
Nageldurchmesser - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126038460
Sonepar Artikelnummer
120033472
Hersteller Artikelnummer
K2723/25BR
Hersteller Typ
2723/25BR
Hersteller Artikel Nr.:
K2723/25BR
Form:
rund
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


