HKL - BI-TOP-Nagelschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2567/40
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126038743
Sonepar Artikelnummer
120021657
Hersteller Artikelnummer
K2567/40
Hersteller Typ
2567/40
Hersteller Artikel Nr.:
K2567/40
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 .. 14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
13.5 mm
Höhe der Öffnung:
8 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


