Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Deckenauslassschelle

HKL
kopierenkopieren
HKL - Deckenauslassschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K29

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126042719

Sonepar Artikelnummer

120021672

Hersteller Artikelnummer

K29

Hersteller Typ

29

Hersteller Artikel Nr.:

K29

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Deckenauslassschelle für IMPU-Leitungen. Verwendbar für 2-,3- und 4-adrige Stegleitung zur Vorbeugung von Putzschäden. Die Befestigung erfolgt mittels Stahlnägel, Schrauben oder Deckenhaken mit Dübel. Breite : 44,6 mm Werkstoff : Polystyrol, halogenfrei Farbton : weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 29 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck