Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Deckenhaken 80mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Deckenhaken 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K21/80

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 16 mm

  • Schaftdurchmesser - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011126042887

Sonepar Artikelnummer

120006084

Hersteller Artikelnummer

K21/80

Hersteller Typ

21/80

Hersteller Artikel Nr.:

K21/80

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

16 mm

Schaftdurchmesser:

4 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Kunststoffummantelt:

Nein

Schaftlänge:

56 mm

Gewindelänge:

22 mm

Bruchlast:

600 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.001 kg

Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 4 mm Durchmesser. Länge : 80 mm Gewindelänge : 22 mm Tragfähigkeit : 0,12kN (bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Kleinhuis Modell-Nr. : 21/80 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck