HKL - Einlege Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K713
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Halogenfrei - Ja
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126044805
Sonepar Artikelnummer
120027921
Hersteller Artikelnummer
K713
Hersteller Typ
713
Hersteller Artikel Nr.:
K713
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Mit Dübel:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.001 kg
Einlege-Clip zum Aufstecken auf Stapa- oder Isolierrohre. Zur schnellen Nachverlegung von Kabeln in Sammelhalterungen Serie 712/.. und 1712/.. Abmessung Lichtes Innenmaß (HxBXL) : 41 x 12 x 25 mm Werkstoff Polypropylen, halogenfrei Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 713 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


