HKL - elast. Zwischenring f. . 82/13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2169
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 35 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126085334
Sonepar Artikelnummer
120082349
Hersteller Artikelnummer
K2169
Hersteller Typ
2169
Hersteller Artikel Nr.:
K2169
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


