HKL - Erdungsbandschellen 17,5-114mm Rohrdm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K37/4
Klemm-/Spannbereich - 17.5 .. 114 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - sonstige
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - sonstige
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126030105
Sonepar Artikelnummer
120002888
Hersteller Artikelnummer
K37/4
Hersteller Typ
37/4
Hersteller Artikel Nr.:
K37/4
Klemm-/Spannbereich:
17.5 .. 114 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74092100
Gewicht:
0.060 kg


