HKL - Erdungsbandschellen 17,5-165mm Rohrdm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K37/6
Klemm-/Spannbereich - 17.5 .. 165 mm
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126030112
Sonepar Artikelnummer
120021693
Hersteller Artikelnummer
K37/6
Hersteller Typ
37/6
Hersteller Artikel Nr.:
K37/6
Klemm-/Spannbereich:
17.5 .. 165 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74092100
Gewicht:
0.001 kg


