Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Erdungsbandschellen 17,5-210mm Rohrdm, 700mm lang

HKL
kopierenkopieren
HKL - Erdungsbandschellen 17,5-210mm Rohrdm, 700mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K37/1/700

  • Klemm-/Spannbereich - 17.5 .. 210 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011126309430

Sonepar Artikelnummer

120179367

Hersteller Artikelnummer

K37/1/700

Hersteller Typ

37/1/700

Hersteller Artikel Nr.:

K37/1/700

Klemm-/Spannbereich:

17.5 .. 210 mm

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74092100

Gewicht:

0.001 kg

Erdungs-Bandschelle, Bandlänge 700 mm