Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Erdungsbandschellen 17,5-300mm Rohrdm, 1000mm lang

HKL
kopierenkopieren
HKL - Erdungsbandschellen 17,5-300mm Rohrdm, 1000mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K37/1/1000

  • Klemm-/Spannbereich - 17.5 .. 300 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011126299632

Sonepar Artikelnummer

120179365

Hersteller Artikelnummer

K37/1/1000

Hersteller Typ

37/1/1000

Hersteller Artikel Nr.:

K37/1/1000

Klemm-/Spannbereich:

17.5 .. 300 mm

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74092100

Gewicht:

0.001 kg

Erdungs-Bandschelle, Bandlänge 1000 mm