HKL - Erdungsbandschellen 17,5-48mm Rohrdm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K37/1
Klemm-/Spannbereich - 17.5 .. 48 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - sonstige
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - sonstige
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126030136
Sonepar Artikelnummer
120002887
Hersteller Artikelnummer
K37/1
Hersteller Typ
37/1
Hersteller Artikel Nr.:
K37/1
Klemm-/Spannbereich:
17.5 .. 48 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74092100
Gewicht:
0.050 kg


