HKL - Erdungsbandschellen 25-165mm Rohrdm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K38/6
Klemm-/Spannbereich - 25 .. 165 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - sonstige
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - sonstige
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126030068
Sonepar Artikelnummer
120011853
Hersteller Artikelnummer
K38/6
Hersteller Typ
38/6
Hersteller Artikel Nr.:
K38/6
Klemm-/Spannbereich:
25 .. 165 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74092100
Gewicht:
0.001 kg


