HKL - Erdungsbandschellen 25-165mm Rohrdm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K39/6
Klemm-/Spannbereich - 25 .. 165 mm
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 25 .. 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126030044
Sonepar Artikelnummer
120011854
Hersteller Artikelnummer
K39/6
Hersteller Typ
39/6
Hersteller Artikel Nr.:
K39/6
Klemm-/Spannbereich:
25 .. 165 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74092100
Gewicht:
0.137 kg


