HKL - Erdungsbandschellen 25-48mm Rohrdm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K39/1
Klemm-/Spannbereich - 25 .. 48 mm
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 25 .. 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126030075
Sonepar Artikelnummer
120021694
Hersteller Artikelnummer
K39/1
Hersteller Typ
39/1
Hersteller Artikel Nr.:
K39/1
Klemm-/Spannbereich:
25 .. 48 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74092100
Gewicht:
0.001 kg


