HKL - Erdungsbandschellen 8-17,5mm Rohrdm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K37/0
Klemm-/Spannbereich - 8 .. 17.5 mm
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011126030129
Sonepar Artikelnummer
120002950
Hersteller Artikelnummer
K37/0
Hersteller Typ
37/0
Hersteller Artikel Nr.:
K37/0
Klemm-/Spannbereich:
8 .. 17.5 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 6 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74092100
Gewicht:
0.029 kg


