Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Erdungsbandschellen max. 360mm Rohrdm, 1200mm lang

HKL
kopierenkopieren
HKL - Erdungsbandschellen max. 360mm Rohrdm, 1200mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K37/1/1200

  • Klemm-/Spannbereich - 17.5 .. 360 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126352436

Sonepar Artikelnummer

120179366

Hersteller Artikelnummer

K37/1/1200

Hersteller Typ

37/1/1200

Hersteller Artikel Nr.:

K37/1/1200

Klemm-/Spannbereich:

17.5 .. 360 mm

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74092100

Gewicht:

0.001 kg

Erdungs-Bandschelle, Bandlänge 1200 mm