Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Erdungsklemme messing, vernickelt

HKL
kopierenkopieren
HKL - Erdungsklemme messing, vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K17B

  • Geeignet für - Erdungslaschen

  • Anschlussquerschnitt - 4 .. 16 mm²

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126030297

Sonepar Artikelnummer

120027915

Hersteller Artikelnummer

K17B

Hersteller Typ

17B

Hersteller Artikel Nr.:

K17B

Geeignet für:

Erdungslaschen

Anschlussquerschnitt:

4 .. 16 mm²

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Erdungsklemme mit Bolzengewinde M6, mit Klemmschraube M5. Zur Erdung von Badewannen und Brausetassen. Höhe : 33-38 mm Durchmesser : 21 mm Anschließbarer Leiterquerschnitt : 2,5 - 16 mm² Werkstoff : Messing, vernickelt Kleinhuis Modell-Nr. : 17B EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck