HKL - Erdungsrohrschelle 25-28mm Rohrdm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K17/25
Klemm-/Spannbereich - 25 .. 28 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 0 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126030211
Sonepar Artikelnummer
120002886
Hersteller Artikelnummer
K17/25
Hersteller Typ
17/25
Hersteller Artikel Nr.:
K17/25
Klemm-/Spannbereich:
25 .. 28 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


