HKL - Erdungsrohrschelle 30-36mm Rohrdm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K17/30
Klemm-/Spannbereich - 30 .. 36 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 0 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126030228
Sonepar Artikelnummer
120002932
Hersteller Artikelnummer
K17/30
Hersteller Typ
17/30
Hersteller Artikel Nr.:
K17/30
Klemm-/Spannbereich:
30 .. 36 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.001 kg


