Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Erdungsrohrschellen 42mm Rohrdm.

HKL
kopierenkopieren
HKL - Erdungsrohrschellen 42mm Rohrdm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K16/11/4

  • Klemm-/Spannbereich - 42 mm

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126030396

Sonepar Artikelnummer

120002869

Hersteller Artikelnummer

K16/11/4

Hersteller Typ

K16/11/4

Hersteller Artikel Nr.:

K16/11/4

Klemm-/Spannbereich:

42 mm

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

0 .. 16 mm²

Anzahl der Leiter:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutzbrücke ,zur Sicherstellung des Potentialausgleichs in trockenen Innenräumen. Verwendbar für verzinkte Rohre Für Rohrdurchmesser : 42 mm Anschließbarer Leiterquerschnitt : max 16 mm² Abmessung HxBxT : 53 x 82 x 20 Werkstoff : galvanisch verzinkter Stahl Werkstoff Schrauben : galvanisch verzinkter Stahl Kleinhuis Modell-Nr. : 16/11/4 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck