Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Euro-Klemme 12-polig, natur, 1,0-2,5mm²

HKL
kopierenkopieren
HKL - Euro-Klemme 12-polig, natur, 1,0-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1129-N

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126026245

Sonepar Artikelnummer

121249896

Hersteller Artikelnummer

K1129-N

Hersteller Typ

K1129-N

Hersteller Artikel Nr.:

K1129-N

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

KLEINHUIS Euro-Klemme 12-polig, natur, 1,0-2,5mm²