Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Euro-Klemme mit Drahtschutz 12-polig, natur, 0,75-1,5mm²

HKL
kopierenkopieren
HKL - Euro-Klemme mit Drahtschutz 12-polig, natur, 0,75-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1129D-N

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126026221

Sonepar Artikelnummer

121249897

Hersteller Artikelnummer

K1129D-N

Hersteller Typ

K1129D-N

Hersteller Artikel Nr.:

K1129D-N

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Euro-Klemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, mit Drahtschutz, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 13,5 x 16 x 94 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,0 - 2,5 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : natur