HKL - Federklappdübel m. Haken M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K763/3
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126042832
Sonepar Artikelnummer
120021806
Hersteller Artikelnummer
K763/3
Hersteller Typ
763/3
Hersteller Artikel Nr.:
K763/3
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
3
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Dübellänge:
60 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Max. Plattendicke:
20 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


